Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Cocktailmaß 30/50 ml 9 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Cocktailmaß 30/50 ml 9 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Cocktailmaß 30/50 ml 9 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21423
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21423
EAN/GTIN:
     4008033214230
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher

Cocktailmaß 30/50 ml

Cocktail-Profis - und solche, die es werden wollen - aufgepasst: Genaues Dosieren zum Erlangen des perfekten Mischverhältnisses ist nun kein Problem mehr mit dem Cocktailmaß von FMprofessional. Das Cocktailmaß aus rostfreiem Edelstahl hat eine Länge von ca. 9 cm, der Durchmesser beträgt Ø 4,5 cm und das Volumen liegt bei 3-5 cl. Der Artikel besitzt zudem eine Skala zum genauen Abmessen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Maße:
90 mm | Ø45 mm
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, fackelmann barmaß, bar messbecher, 30/50ml, Cocktail, Barzubehör, Messbecher, Becher, Messen, Dosieren, Gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,97*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,05*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,74*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,26*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,85*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,33*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,80*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,32*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.