Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Eurobox geschlossen 80 x 60 x 42 cm, 175 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 42 cm, 175 Liter
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 42 cm, 175 Liter
Artikel-Nr.:
     C303-458642EG
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EG86/42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Überall wo hygienische, stapelbare Kunststoffbehälter für Transport und Lagerung eine wichtige Rolle spielen, sind die praktischen Eurobehälter von AUER die richtige Lösung.

  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • In allen gängigen Formaten lieferbar
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Optimales Handling durch ergonomische Griffe
  • Auch für Förderanlagen geeignet
    -----------------------------------
  • Außenmaße: 800 x 600 x 420 mm
  • Innenmaße: 760 x 560 x 405 mm
  • Gewicht: 5.820 g
  • Füllvolumen: 172 l
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
  • Material: PP, silbergrau


Palettenpreise auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Eurostapelbehälter, Kunststoffkiste, eurostapelbehälter geschlossen grau, eurobehälter geschlossen, kunststoffkisten grau, Eurobox, Euronormbehälter, Lagerbehälter, Lagerkiste, Kunststoffbehälter, Aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 50 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,79*
€ 65,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,07*
€ 60,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,06*
€ 59,57
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 46,71*
€ 55,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/12
ab € 12,24*
Ähnlich
AUER Packaging
EG43/12
ab € 7,35*
Ähnlich
AUER Packaging
EG43/22
ab € 10,23*
Ähnlich
AUER Packaging
EG43/32
ab € 12,96*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/22
ab € 15,20*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/32
ab € 18,34*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/42
ab € 22,36*
Ähnlich
AUER Packaging
EG86/12
ab € 29,26*
Ähnlich
AUER Packaging
EG86/22
ab € 38,87*
Ähnlich
AUER Packaging
EG86/32
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG