Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Eurobox geschlossen 80 x 60 x 32 cm, 131 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 32 cm, 131 Liter
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 32 cm, 131 Liter
Artikel-Nr.:
     C303-458632EG
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     EG86/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Überall wo hygienische, stapelbare Kunststoffbehälter für Transport und Lagerung eine wichtige Rolle spielen, sind die praktischen Eurobehälter von AUER die richtige Lösung.

  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • In allen gängigen Formaten lieferbar
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Optimales Handling durch ergonomische Griffe
  • Auch für Förderanlagen geeignet
    -----------------------------------
  • Außenmaße: 800 x 600 x 320 mm
  • Innenmaße: 760 x 560 x 305 mm
  • Gewicht: 4.660 g
  • Füllvolumen: 130 l
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
  • Material: PP, silbergrau


Palettenpreise auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 50 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 37,43* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,77*
€ 52,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobox geschlossen 40x30x12 cm, 9 Liter
Auer Signalgeräte
EG43/12
ab € 6,17*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 40x30x22 cm, 20 Liter
Auer Signalgeräte
EG43/22
ab € 8,77*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 40x30x32 cm, 30 Liter
Auer Signalgeräte
EG43/32
ab € 11,91*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 60x40x12 cm, 23 Liter
Auer Signalgeräte
EG64/12
ab € 10,31*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 60x40x22 cm, 44 Liter
Auer Signalgeräte
EG64/22
ab € 13,59*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 60x40x32 cm, 65 Liter
Auer Signalgeräte
EG64/32
ab € 17,69*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 60x40x42 cm, 86 Liter
Auer Signalgeräte
EG64/42
ab € 20,68*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 12 cm, 44 Liter
Auer Signalgeräte
EG86/12
ab € 24,69*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 22 cm, 88 Liter
Auer Signalgeräte
EG86/22
ab € 33,61*
Ähnlich
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 42 cm, 175 Liter
Auer Signalgeräte
EG86/42
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG