Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Eurobox geschlossen 80 x 60 x 22 cm, 88 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 22 cm, 88 Liter
Eurobox geschlossen 80 x 60 x 22 cm, 88 Liter
Artikel-Nr.:
     C303-458622EG
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     EG86/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Überall wo hygienische, stapelbare Kunststoffbehälter für Transport und Lagerung eine wichtige Rolle spielen, sind die praktischen Eurobehälter von AUER die richtige Lösung.

  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • In allen gängigen Formaten lieferbar
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Optimales Handling durch ergonomische Griffe
  • Auch für Förderanlagen geeignet
    -----------------------------------
  • Außenmaße: 800 x 600 x 220 mm
  • Innenmaße: 760 x 560 x 205 mm
  • Gewicht: 3.860 g
  • Füllvolumen: 87 l
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
  • Material: PP, silbergrau


Palettenpreise auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 2 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 37,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,81*
€ 44,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AUER Packaging
EG43/12
ab € 7,15*
Ähnlich
AUER Packaging
EG43/22
ab € 9,94*
Ähnlich
AUER Packaging
EG43/32
ab € 12,57*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/12
ab € 11,90*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/22
ab € 14,76*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/32
ab € 17,81*
Ähnlich
AUER Packaging
EG64/42
ab € 21,70*
Ähnlich
AUER Packaging
EG86/12
ab € 28,44*
Ähnlich
AUER Packaging
EG86/32
ab € 40,00*
Ähnlich
AUER Packaging
EG86/42
ab € 45,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG