Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher TORX, 1/3: 390 x 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher TORX, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher TORX, 1/3: 390 x 193 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-8164 1620
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     8164 1620
EAN/GTIN:
     4040674215931
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher Torx, 1/3: 390 x 193 mm, 8164 1620
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zweifarbige MTS-Einlage mit 6-tlg. Satz Schraubendreher
Detailinformation 2:
Schraubendreher mit 2-Koponentengriff, hochschlagfest, splitterfrei, isolierend, öl- und lösungsmittelbeständig, hitzebeständig und schwer entflammbar, lichtbeständig, Einsatzbereich -35°C bis +70°C, Klingen aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze
Detailinformation 3:
Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendrehersatz matador, schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubendreher - Schraubendreher, MTS-R/V: Schraubendreher TORX, 1/3: 390 x 193 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.