Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0829 1160
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0829 1160
EAN/GTIN:
     4040674222212
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 160 mm
Kabelschneider VDE, 160 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Nachstellbares Schraubgelenk
Detailinformation 3:
Zum quetschfreien Abisolierenund Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 16 mm
Detailinformation 4:
C-45 Vergütungsstahl / Isoliert nach IEC 60900:2004
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Zangen, Zangen - Werkzeuge und Prüfgeräte, Kabelzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.