| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0445 0080 Herst.-Nr.: 0445 0080 EAN/GTIN: 4040674155640 |
| |
|
| | |
| 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher (Sechskant)
T-Griff-Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form Durchgehend gehärtete Klinge Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Mit Aufhängeloch Kraftvoll zupacken mit dem MATADOR 2K-T-Griff Durchgehende Klinge aus spezieller Chrom Vanadium Legierung Harte, blaue Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Arbeiten mit geringer Reibung Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck Asymetrische Griff-Flügel für hohe Drehmomentwerte Besonders ergonomische Form Entspannte Haltung durch exakte Griffmulden
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone | Detailinformation 2: | Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°, durchgehend gehärtete Klinge | Detailinformation 3: | T-Griff-Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 8mm, inbus schraubendreher, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |