| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0441 9030 Herst.-Nr.: 0441 9030 EAN/GTIN: 4040674167728 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher (Sechskant), lang, Minis Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Attraktive Mini-Sätze mit den wichtigsten Abmessungen Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung 3-teilig Inhalt: 0441 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 6,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Attraktiver Mini-Satz mit den wichtigsten Abmessungen | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, lange Form, durchgehend gehärtet | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, innensechskant-stiftschlüssel-satz matador, din 911, imbusschlüssel 6 mm, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |