| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0440 9040 Herst.-Nr.: 0440 9040 EAN/GTIN: 4040674168121 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), Minis Klassische Winkelschraubendreher für die schnelle Montage Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Attraktiver Mini-Satz mit den wichtigsten Abmessungen Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung 4-teilig Inhalt: 0440 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 3,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Attraktiver Mini-Satz mit den wichtigsten Abmessungen | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, innensechskant-stiftschlüssel-satz matador, din 911, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |