| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0440 0060 Herst.-Nr.: 0440 0060 EAN/GTIN: 4040674116436 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher (Sechskant)
Klassische Winkelschraubendreher für die schnelle Montage Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Durchgehend gehärtet | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, kurze Form | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 6 mm, din 911, imbusschlüssel matador, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |