Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Cederroth" Burn Gel Dressing Verband 10 cm x 10 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
"Cederroth" Burn Gel Dressing Verband 10 cm x 10 cm
"Cederroth" Burn Gel Dressing Verband 10 cm x 10 cm
"Cederroth" Burn Gel Dressing Verband 10 cm x 10 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850999
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     92212
EAN/GTIN:
     7310809019008
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
2 "Cederroth" Burn Gel Dressing Verband 10 cm x 10 cm

Cederroth Burn Dressing sorgt für schnelle Kühlung und effektive Schmerzlinderung bei Brandwunden. Die Kälte lindert den Schmerz und verhindert, dass die Verletzung in tiefere Hautschichten eindringen kann. Cederroth Burn Gel kühlt genauso wirksam wir lauwarmes Wasser und beschleunigt damit den Heilungsprozess.

Inhalt:
Kompresse: 10×10 cm, 2 St./ Verp. Enthält Gel auf Wasserbasis (> 96 % Wasser). Haltbarkeit: 5 Jahre
- Schnelle Abkühlung und rasche Schmerzlinderung
- Wasserlöslich

Art der Verletzung: Verbrennung

Geeignet für Branchen wie: Baubranche / Fahrzeugbranche & Werkstätten / Forst & Landwirtschaft / Gastronomie / Gesundheits- & Bildungsbereich / Handwerk / Haustechnik & Büro / Herstellende Industrie / Lager & Logistik / Lebensmittelbranche

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
10 cm
Breite:
10 cm
Gewicht:
33
Material:
Sonstiges
Höhe der Einzelpackung:
6,5
Breite der Einzelpackung:
12,6
Tiefe der Einzelpackung:
3,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
88,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
55
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 13,09*
2 Tage
55
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 13,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,28*
€ 14,61*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 14,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
19740
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.