Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm
Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911955062
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85506
EAN/GTIN:
     4002911955062
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 18 cm x 18 cm x 1,5 cm

stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt

- Größe: 18 x 18 cm
- Höhe: 1,5 cm
- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- wasserdicht und hitzebeständig
- geeignet für Tiefkühlung und Backofen
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden


Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
eckig
Höhe:
18 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
28
Material:
Palmblatt
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
706
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling DIN geprüft - gartenkompostierbar | DIN geprüft - gartenkompostierbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP85514
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.