Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentfolie unbedruckt 50 m x 70 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Transparentfolie unbedruckt 50 m x 70 cm
Transparentfolie unbedruckt 50 m x 70 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911284063
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     18406
EAN/GTIN:
     4002911284063
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie 50mx70cm
transparentfolie
Transparentfolie unbedruckt 50 m x 70 cm

Transparentfolie unbedruckt auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 70 cm
- Materialstärke: 25 my
- als Blumenfolie oder Geschenkfolie einsetzbar
- auf 50-mm Secarekern
- geeignet für Geschenkpapier-Abrollgeräte

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
50 m
Breite:
70 cm
Gewicht:
1035
Material:
PP
Materialdicke:
25 my
Höhe der Einzelpackung:
70
Breite der Einzelpackung:
7
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1066,1
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 9,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.