Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911272053
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17205
EAN/GTIN:
     4002911272053
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
250 Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm grün Zick Zack, 1-lagig

Handtuchpapier für Spender

- Material: Krepp-Papier, Recycling
- Blattmaße: 25 x 23 cm
- gefaltetes Maß: 25 x 12 cm
- Anzahl der Papierlagen: 1-lagig
- Falzform: Zickzack-Falz
- Farbe: Grün
- Grammatur: 38 g/m²
- Einzelpack = 250 Blatt (banderoliert)
- Multipack: 5 x 250 Blatt (im Polybeutel)
- Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC

Produktzertifizierungen:
- "Blauer Engel"-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
23 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
2,5
Material:
Papier, 100% recycling
Materialdicke:
38 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
25,5
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
579,83
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
BLAUER ENGEL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.