Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel
QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel
QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel
QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911241936
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14193
EAN/GTIN:
     4002911241936
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
20 QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel

QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel

- wiederverschließbarer Gefrierbeutel
- Füllinhalt: 1 l
- Abmessungen: 20 x 18 cm
- Farbe: Transparent
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- Stärke: 45 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
20 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
4,4
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
45 my
Höhe der Einzelpackung:
4,5
Breite der Einzelpackung:
19
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
105,4
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 1l, gefrierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,52*
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 1,47* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.