Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911241578
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14157
EAN/GTIN:
     4002911241578
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
100 Gefrierbeutel, LLDPE 1 l 24 cm x 16 cm transparent in Faltschachtel

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Füllinhalt: 1 l
- Abmessungen: 24 x 16 cm
- Stärke: 35 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
24 cm
Breite:
16 cm
Gewicht:
2,6
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
35 my
Höhe der Einzelpackung:
5,8
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
5,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
288,9
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,19*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,41*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.