Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911221280
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12128
EAN/GTIN:
     4002911221280
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
25 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 45 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: transparent

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
59,27
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
45 my
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
37,5
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1488,1
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 14,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 2,37*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 8,14*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 8,03*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 7,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 5,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 5,69*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 11,02*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 9,81*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 5,21*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.