Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-LIF12089 Herst.-Nr.: 12089 EAN/GTIN: 4002911220894 |
| |
|
| | |
| 100 Müllbeutel, HDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss
Müllbeutel auf Rolle
- aus HDPE-Folie - Stärke: 9 my - Abmessungen: 52 x 46 cm - Füllinhalt: 18 Liter - Farbe: weiß
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Höhe: | 52 cm | Breite: | 46 cm | Gewicht: | 4,1 | Material: | HDPE-Folie | Materialdicke: | 9 my | Höhe der Einzelpackung: | 7 | Breite der Einzelpackung: | 12,5 | Tiefe der Einzelpackung: | 7 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 412,1 | Professional: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 9 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,60* | € 2,62* | | | | | | | 2 Tage | | | 9 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,73* | € 2,73* | | | | | 9 Tage | | | 9 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,054* | € 3,264* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,23* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 23,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|