Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 60 l 75 cm x 65 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 60 l 75 cm x 65 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 60 l 75 cm x 65 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 60 l 75 cm x 65 cm transparent
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911220887
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12088
EAN/GTIN:
     4002911220887
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
15 Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 60 l 75 cm x 65 cm transparent

Müllbeutel mit Tragegriffen zum Zuknoten auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 12 my
- Abmessungen: 75 x 65 cm
- Füllinhalt: 60 Liter
- Farbe: transparent

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
75 cm
Breite:
65 cm
Gewicht:
11,9
Material:
HDPE-Folie
Materialdicke:
12 my
Höhe der Einzelpackung:
4,5
Breite der Einzelpackung:
17
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
180,7
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,20*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 1,51* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.