Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel, LDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss
Müllbeutel, LDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss
Müllbeutel, LDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911220665
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12066
EAN/GTIN:
     4002911220665
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
30 Müllbeutel, LDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss

Müllbeutel auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 18 my
- Abmessungen: 52 x 46 cm
- Füllinhalt: 18 Liter
- Farbe: weiß

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
52 cm
Breite:
46 cm
Gewicht:
7,51
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
18 my
Höhe der Einzelpackung:
5,5
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
227,7
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,03567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12057
ab € 0,51*
Sonstiges
PAPSTAR
12065
ab € 0,90*
Sonstiges
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
Sonstiges
Weita
PAP12086
ab € 2,73*
Sonstiges
Weita
PAP12397
ab € 1,23938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.