Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-453
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11175
EAN/GTIN:
     4002911211755
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 20 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 20 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
10,4
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
300 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1043,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,44*
3 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 6,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 9,58*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,37*
€ 28,12*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 50,75*
€ 68,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,84*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,78*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,48*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 8,01*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,94*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,37*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.