Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser
Artikel-Nr.:
     2813-374-889
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4002911210307
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 8 x 21 cm
- Format: eckig, mit Abriss / Anfasser für die heisse Wurst
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Wurstpappe

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
8 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
4
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
225 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
21,5
Tiefe der Einzelpackung:
17,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1004,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,30*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,05*
€ 9,85*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 13,61*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 16,25*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81198
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.