Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911016640
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10665
EAN/GTIN:
     4002911016640
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
5 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm

eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel

- Füllinhalt: 1 l
- Abmessungen: 21,3 x 11 x 5,4 cm
- inkl. Deckel aus PE-beschichteter Pappe

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
eckig
Höhe:
5,4 cm
Breite:
11 cm
Gewicht:
18,2
Material:
Aluminium
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
11,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
94,5
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 1,64667* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,68*
€ 17,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.