Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 0,8 l 4 cm x 15 cm x 21,4 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 0,8 l 4 cm x 15 cm x 21,4 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 0,8 l 4 cm x 15 cm x 21,4 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 0,8 l 4 cm x 15 cm x 21,4 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911016633
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10664
EAN/GTIN:
     4002911016633
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
5 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 0,8 l 4 cm x 15 cm x 21,4 cm

eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel

- Füllinhalt: 0,8 l
- Abmessungen: 21,4 x 15 x 4 cm
- inkl. Deckel aus PE-beschichteter Pappe

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
eckig
Höhe:
4 cm
Breite:
15 cm
Gewicht:
21,3
Material:
Aluminium
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
21,9
Breite der Einzelpackung:
15,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
109,6
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 9 Packungen (€ 2,53* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,77*
€ 27,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.