Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm
Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm
Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911016626
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10663
EAN/GTIN:
     4002911016626
5 Kastenformen, Alu eckig 1,09 l 6 cm x 10,2 cm x 23 cm

Kastenform aus Aluminium

- Füllinhalt: 1,09 l
- Abmessungen: 23 x 10,2 x 6 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
eckig
Höhe:
6 cm
Breite:
10,2 cm
Gewicht:
13,6
Material:
Aluminium
Materialdicke:
70 my
Höhe der Einzelpackung:
23,2
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
70,2
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 2,73* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,38*
€ 19,49
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.