Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN11G 6-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB 3.0, USB 2.0, SD, TF/MicroSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN11G 6-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB 3.0, USB 2.0, SD, TF/MicroSD
Conceptronic DONN11G 6-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB 3.0, USB 2.0, SD, TF/MicroSD
Conceptronic DONN11G 6-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB 3.0, USB 2.0, SD, TF/MicroSD
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN11G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN11G
EAN/GTIN:
     4015867230879
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser 6-in-1 USB-C zu HDMI-Adapter ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Typ-C Kapazität Deines Gerätes mit HDMI-/USB-C-PD und USB 3.0/2.0-Ports. Darüber hinaus verfügt er über einen SD- und microSD-Kartenleser.
Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zur Ergänzung von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitore oder Projektoren, mit USB-C-Geräten, wie Smartphones, tragbaren Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und ähnlichen aktuellen Laptops mit USB-C-Ports. Perfekt für Dein Home Entertainment, Office-Präsentationen und Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Breite:
30.2 mm
Tiefe:
107.6 mm
Höhe:
10.72 mm
Gewicht:
55 g
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
205 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
74 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
75 g
Energiequelle:
USB
USB Kabellänge:
0.12 m
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Plug:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.