Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CSATA600EXI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CSATA600EXI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, eSATA
Conceptronic CSATA600EXI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, eSATA
Conceptronic CSATA600EXI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, eSATA
Artikel-Nr.:
     C2904-CSATA600EXI
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CSATA600EXI
EAN/GTIN:
     8714909023030
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Mit dieser PCI Express-Karte verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer SATA-III-Ports! Die CSATA600EXI überzeugt durch eine maximale Datenübertragungsrate von 6 Gb/s und sorgt dafür, dass auch riesige Dateien oder Dokumente in Windeseile zum oder vom Desktop-Computer übertragen werden. Wählen Sie zwischen 2 externen eSATA-Ports, 2 internen SATA-Ports – oder aus einer Mischung aus beiden Varianten.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
eSATA:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Paketgewicht:
74 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SATA, eSATA
Anzahl eSATA-Anschlüsse:
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
2
Breite:
35 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
1.6 mm
Gewicht:
26 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
ASMedia ASM1061
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.