Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern
Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern
Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern
Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern
Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern
Conceptronic Kühlende Notebook-Unterlage mit 4 Lüftern
Artikel-Nr.:
     C2904-CNBCOOLPADL4F
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CNBCOOLPADL4F
EAN/GTIN:
     4015867190722
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Eine leistungsstarke kühlende Unterlage mit einer Reihe nützlicher Merkmale und Funktionen sorgt für Sicherheit und Komfort beim Arbeiten mit Ihrem Notebook. Dank USB-Stromversorgung wird keine Steckdose benötigt; die kühlende Unterlage verfügt über vier Lüfter und einen Netzschalter zur Steuerung und Wahrung der optimalen Temperatur, was geringe Stromversorgung über den USB-Port Ihres Notebooks zur Folge hat. Eine leistungsstarke und vielseitige kühlende Unterlage zur Optimierung jeder mobilen Workstation. - Kompatibel mit Notebooks bis 15.6" - 4 lautlose 8-cm-Lüfter integriert - Netzschalterdesign - Stromversorgung per USB - Stativfunktionen - Aus Aluminiumlegierung-Verbundmaterial hergestellt
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
510 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Hostschnittstelle:
USB
USB-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
650 g
Abmessungen (BxTxH):
360 x 257 x 25 mm
Verpackungslänge:
390 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiequelle:
USB
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter:
4 Stück(e)
Lüfterdurchmesser:
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.