| |
|
| Artikel-Nr.: C2904-C4PUSB2 Herst.-Nr.: C4PUSB2 EAN/GTIN: 8714909019163 |
| |
|
| | |
| Dieser USB-2.0-Hub mit vier Ports für unterwegs stattet Ihren PC oder Ihr Notebook mit vier zusätzlichen USB-2.0-Ports zum Anschließen von USB-Geräten aus. Alle Ports können gleichzeitig genutzt werden, da die Leistungsaufnahme für jeden Port einzeln bestimmt wird. Geeignet für USB-Geräte mit geringer Leistungsaufnahme. Durch sein platzsparendes kompaktes Design ist dieser Reise-Hub die ideale Lösung für unterwegs! Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84719000 | Anzahl Anschlüsse: | 4 | Hub-Schnittstellen: | USB 2.0 | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 10 mm | Gewicht: | 30 g | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Plug: | Ja | Kompatible Betriebssysteme: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | USB: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |