Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver 10km
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver 10km
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver 10km
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver 10km
LevelOne 1.25G Single-Mode SFP Transceiver 10km
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-3211
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-3211
EAN/GTIN:
     878742009144
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Der LevelOne SFP-3211 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger Single-Mode SFP-Transceiver. Für die Verwendung mit Gigabit-Ethernet bietet er bis zu 1.25Gbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex-Glasfaserkern. Bei Einsatz mit 9 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 10km erreicht werden. Der SFP-3211 Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310nm mit einer FP-Laserdioden-Lichtquelle und verfügt über einen LC-Anschluss.

- 1310nm FPLD
- Datenrate: 1.25Gbps, NRZ
- Single +3.3V Power Supply
- RoHS kompatibel und Lead-free
- AC/DC Differential Electrical Interface
- Kompatibel mit Multi-Source Agreement (MSA)
- Duplex LC Connector
- Kompatibel mit IEEE-802.3z Spezifikation für Gigabit Ethernet mit 1.25Gbps
- Kompatibel mit ANSI Spezfikation für Glasfaser-Applikationen bei 1.06bps
- Keine Konfiguration oder Software-Installation notwendig
- Eye Safety Designed to meet LASER Class 1 comply with EN60825-1
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Eingangsspannung:
3.3 V
Maximale Spannung:
6 V
Stromstärke (maximal):
0.3 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Plug:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Sicherheit:
EN 60825-1
Zertifizierung:
CE, FCC
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
35 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Tx-Leistung (min):
-9.5 dBmW
Tx-Leistung (max):
-3 dBmW
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
57 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
13.7 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.