Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE-Repeater, 2 PoE-Ausgängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE-Repeater, 2 PoE-Ausgängen
LevelOne PoE-Repeater, 2 PoE-Ausgängen
LevelOne PoE-Repeater, 2 PoE-Ausgängen
LevelOne PoE-Repeater, 2 PoE-Ausgängen
Artikel-Nr.:
     C2903-POR-0103
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POR-0103
EAN/GTIN:
     4015867191286
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
  • 2 integrierte PoE-Ausgänge für PoE-Geräte
    - Kabelübertragung und Empfang für 10/100 MBit/s
    - Stromversorgung über Ethernet (802.3af/at PoE) an Remote-Gerät
    - Erweiterte PoE-Verbindung für weitere 100 Meter
    - Einfache Plug-and-Play-Installation, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
93 mm
Verpackungstiefe:
43 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
57 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
91 mm
Gewicht:
200 g
Stromverbrauch (max.):
2.5 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich:
46 - 57 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
3
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Wand
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15, Class B, CE
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.