Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-1216 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne NVR-1216 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1216 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1216 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
LevelOne NVR-1216 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-1216
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-1216
EAN/GTIN:
     4015867190777
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Handbuch auf CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Breite des Versandkartons:
410 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützter Browser:
Microsoft Internet Explorer 9/10/11
Minimum Prozessor:
Intel Core 2 Quad
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.66 GHz
Min. benötigter RAM:
4 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Ausgangsspannung:
12 V
Video-Eingangskanäle:
16 Kanäle
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Videoverlust-Erkennung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
G.711, PCM
Unterstützte Videoformate:
H.264
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Anzahl der gleichzeitig möglichen Betrachter:
3
Unterstützte Sprachen:
Multi
PTZ Kontrolle:
Ja
Schnappschuss:
Ja
Wiedergabemodi:
Vorwärts, Pause, Rückwärts, Stopp
Durchsatz-Datenrate:
48 Mbit/s
Maximale Framerate:
30 fps
Breite:
135 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
1390 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
980 g
Max. Speicherkapazität:
8 TB
HDD Schnittstelle:
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
HDD Größe:
3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,82*
€ 624,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,72*
€ 606,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.