Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-8901DE Konsolenregal 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne KVM-8901DE Konsolenregal 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Schwarz
LevelOne KVM-8901DE Konsolenregal 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Schwarz
LevelOne KVM-8901DE Konsolenregal 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-8901DE
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-8901DE
EAN/GTIN:
     4015867186220
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
  • Modulares Design für optionale KVM-Switches, ermöglicht Verwaltung von bis zu 128 Computern - Unterstützt Videoauflösung von 1440 x 900 - Duale Schnittstelle für PS/2- und USB-Tastatur/Maus - Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten/Bildschirmmenüs (OSD) - Auto-Scan-Modus zur ununterbrochenen Überwachung eines ausgewählten Rechners - Kennwortschutz unterbinden nicht autorisierten Zugriff - Unterstützung verschiedener Plattformen: Windows, MacOS X, Sun, Linux
Weitere Informationen:
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Integriertes Touchpad:
Ja
Tastatursprache:
Deutsch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Solaris 8, Solaris 9
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19.2 W
Bildschirmdiagonale:
19 Zoll
Display-Auflösung:
1440 x 900 Pixel
Display:
TFT
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrastverhältnis:
500:1
Bildwinkel, horizontal:
85 °
Bildwinkel, vertikal:
85 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Seitenverhältnis:
16:10
Display-Typ:
LCD
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Produktfarbe:
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 - 90 %
Konsolen-Port:
VGA
Verkettung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ursprungsland:
Taiwan
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
610 mm
Gewicht:
20000 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, KVM
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Paketgewicht:
1300 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
600 x 210 x 780 mm
Verpackungsbreite:
742 mm
Verpackungstiefe:
576 mm
Verpackungshöhe:
167 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,27*
€ 1.352,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,26*
€ 1.347,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,36*
€ 1.320,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,71*
€ 1.290,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,57*
€ 1.246,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.