Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-0831
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0831
EAN/GTIN:
     4015867138076
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und
Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port.

Lokale Konsole
An diesen KVM Switch können PS/2- oder USB-Tastaturen und Mäuse sowie ein VGA-Kabel einfach über den lokale Konsolen-Port angeschlossen werden. Dies ermöglicht die Kontrolle von Systemen, die direkt an den KVM Switch angeschlossen sind.

Remote Konsole
Zur Nutzung der Remote-Kontrollfunktion bietet der KVM-0831/-1631 einen Erweiterungs-Slot für den optionalen Einsatz von Modulen, wie dem ACC-1000 Cat.5 oder dem ACC-2000 IP
Erweiterungsmodul. Das ACC-1000 Cat.5 Modul erlaubt die Kontrolle von Computern/Servern in bis zu 300m Entfernung.

System-Management für große Anwendungen
Durch die Nutzung der Daisy Chain Funktion (Kaskadierung) von bis zu 8x KVM-0830/0831/0841/1630/1631/1641, können bis zu 120 Computer angeschlossen und kontrolliert werden. Dieses ermöglicht Netzwerkadministratoren große Gruppen von Servern oder Systemen über eine einzige Konsole zu kontrollieren, ohne zwischen verschiedenen Konsolen wechseln zu müssen.
Das benutzerfreundliche Interface ermöglicht eine leichte Installation der KVM Switche und ein einfaches Management der angeschlossenen Systeme. Zusätzlich bietet der KVM-0831/-1631 Sicherheitsfunktionen, um die Systeme vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

- 8-Port KVM-Switch
- Kombiarchitektur mit PS/2- und USB-Schnittstelle
- Bietet einen Erweiterungsslot für den optionalen Einsatz von Modulen
- Flexibler Auto-Scan-Modus zur PC-Überwachung
- Integrierter Daisy-Chain-Port zur Kaskadierung mit KVM-0830/1630 oder KVM-0831/1631 von bis 8 Einheiten
- OSD für unkomplizierte Statusüberwachung
- Bietet hohe Auflösung von bis zu 1920x1440
- Unterstützt Windows, Netware, Unix, Linux, Mac OS und Sun Microsystem
- 19" Rackmontagefähig
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
320 mm
Paketgewicht:
9600 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
160 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
45 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 6.x
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität:
1U
Kaskadierbar:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Schaltknopf:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
75138.181 h
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval:
5,99 s
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Anzahl der Computer:
8
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
China
Eingebautes Display:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.