Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9200P Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9200P Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
LevelOne HVE-9200P Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
LevelOne HVE-9200P Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9200P
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9200P
EAN/GTIN:
     4015867192917
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
  • IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
    - Einfache Plug-and-Play-Installation
    - Integrierter EDID Hot Plug Detection (HPD)
    - HDMI-Ausgänge mit EDID management
    - Reichweite bis zu 100m für HDMI(4k2k), IR & RS-232
    - Bidirektionale RS-232 Weiterleitung und IR Steuerung
    - Unterstützt Videoauflösung bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
    - HDMI und HDCP kompatibel
    - Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio
    - Unterstützt 3D, CEC & Lip Sync weiterleitung
    - Schraubbarer Stromanschluß für erhöhte Betriebssicherheit
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
RS-232 Eingangs-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
300 x 170 x 120 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
1452 g
Breite:
125 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
40 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H):
85 x 125 x 40 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
85 x 125 x 40 mm
Arbeitsspannung:
12 V
Stromstärke:
2 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bandbreite:
10.2 Gbit/s
Material:
Metall
Farbtiefe:
48 Bit
Produktfarbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.