Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9005 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9005 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
LevelOne HVE-9005 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
LevelOne HVE-9005 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9005
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9005
EAN/GTIN:
     4015867186770
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
Support HDMI Deep Color & full 3D & 4K2K@30 (HDBaseT-Lite technology) Extend the transmission up to 60m (198ft) from the HDMI source at Full HD 1080p 48-bit and 40m (130ft) at 4K2K@30 HDCP & EDID Bypass, CEC support, Auto equalization Pure unaltered uncompressed 7.1ch digital HDMI over Cat.5/5e/6 cable transmission DTS-HD Master Audio and Dolby TrueHD high bit rate audio support Support full frequency IR signal from 20KHz to 60KHz Bi-directional IR pass-through Wall mounting housing design for easy and robust installation
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Stecker:
Mini-USB B
Audioanschlüsse:
2
Audioausgang:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
216 mm
Paketgewicht:
900 g
Breite:
73 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
26 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H):
89 x 73 x 26 mm
Empfängergewicht:
196 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
89 x 73 x 26 mm
Gewicht Transmitter:
200 g
Arbeitsspannung:
5 V
Stromstärke:
2 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
60 m
Audio-System:
Multikanal
LED-Anzeigen:
Link
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite:
10.2 Gbit/s | 340 MHz
HDCP:
Ja
Material:
Metall
Produktfarbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,76*
€ 651,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,87*
€ 612,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.