Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9004
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9004
EAN/GTIN:
     4015867157220
Suchbegriffe:
HDMI Extender
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
  • Verwendbar mit Cat.5/5e/6 Kabeln - Reichweite bis zu 60m (1080i) oder 40m (1080p) - Drehknopf zur Feinjustierung der Bildqualität - High-Speed bis zu 6.75Gbps - HDMI 1.3c kompatibel - Unterstützt HDMI EDID (Extended Display Infomation Data) - HDCP kompatibel Was ist HDMI? High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine revolutionäre Technologie, die Zuschauer die höchster Qualität digitaler Bilder zur Verfügung stellt. Sie ist in der Lage, qualitativ hochwertige Video- sowie Audio-Signale über ein einziges Kabel zu liefern. Diese neuartige Technologie ist ideal geeignet für Displays in verschiedenen Anwendungen: Kinos, Konzertsälen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren, Geschäften, Flughäfen, Schulen, etc. Ist HDMI 1.3 abwärts kompatibel zu früheren Versionen der HDMI- und DVI-Spezifikationen? HDMI 1.3 unterstützt die Anforderungen der neuwertigen High-Definition Display-Geräte wie höhere Auflösungen, hohe Bildraten und grosse Farbtiefe. HDMI 1.3 ist vollständig abwärts kompatibel mit allen vorherigen Versionen der HDMI-Spezifikation, sowie DVI-kompatiblen Geräten. Welche Produkte oder Anwendungen werden die Vorteile der neuen HDMI 1.3-Funktionen nutzen? Neue High-Definition DVD-Formate (HD-DVD und Blu-Ray) und Spielkonsolen (PS3 und X-Box) werden die Vorteile der HDMI 1.3 nutzen. Das digitale Fernsehen wird in der Lage sein, Bilder zu liefern, die näher an der Realität sind als dies bisher möglich war. Die HDSpider™ Serie von LevelOne Die HDSpider Serie besteht aus HDMI Cat.5 Sendern und Empfängern, so dass ein komplettes Sortiment an HDMI Extender Lösungen angeboten werden kann. Wählen Sie HDSpider Extender aus, um ein flexibles Netzwerk aufzubauen und High-Quality HDMI Signale über große Distanzen bei reduzierten Kosten übertragen können. Der HVE-9004 HDMI Cat.5 Sender wird an eine HD-Quelle angeschlossen, wie einem BlueRay Player, Xbox 360 oder eine PS3. Die HD-Signale werden vom HVE-9004 über ein Cat.5 Kabel zu einem HDMI Cat.5 Empfänger gesendet. Dies erlaubt eine Übertragung des HDMI-Signals bis zu 60m bei voller 1080p Auflösung. Über einen eingebauten Equalizer kann per Drehknopf ein Feintuning des HD-Signals vorgenommen werden, um die beste Bildqualität zu erreichen.
Weitere Informationen:
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
4
HDMI-In:
1
HDMI-Version:
1.3c
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
990 g
Abmessungen (BxTxH):
85 x 215 x 40 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
550 g
Arbeitsspannung:
5 V
Stromverbrauch (max.):
10 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstärke:
4 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
60 m
Audio-System:
Multikanal
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080i, 1080p
Bandbreite:
6.75 Gbit/s | 225 MHz
HDCP:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: level one hdmi extender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.