Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6501T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-6501T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-6501T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-6501T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-6501T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-6501T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-6501T
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6501T
EAN/GTIN:
     4015867174869
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
Notwendige Infrastruktur für Digital Signage Applikationen Überträgt HDMI Lösungen mit 1080p HDMI Signale werden via Cat.5/6/7 Kabel übertragen Broadcast HDMI zu mehreren HDMI Zielen Unterstützt Point-to-Point, Point-to-many and Many-to-Many Netzwerk Konfigurationen Integrierter DIP Switch zur Festlegung der Gruppen ID In einem System können bis zu 16 Transmitter und mehr als 200 Receiver installiert werden Multi-Cast Gruppen mit Gigabit Ethernet Switch (Voraussetzung: 802.1Q VLAN & IGMP)
Weitere Informationen:
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
HDMI-Version:
1.3
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
740 g
Breite:
114 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
800 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
140 x 114 x 28 mm
Gewicht Transmitter:
800 g
Arbeitsspannung:
5 V
Stromstärke:
1 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6, Cat7
LED-Anzeigen:
Daten, Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
HDCP:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.