Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-1061
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-1061
EAN/GTIN:
     4015867227350
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
level one poe switch 8 port
Der GEP-1061 von LevelOne ist die neueste PoE-Switch-Generation, mit 2 Gigabit SFP Uplink Ports. Er bietet auch eine leistungsstarke Web-Interface Konfiguration für PoE Management, QoS, VLAN, MSTP, Multi-Broadcast und Ports Management Funktionen. Der GEP-1061 bietet Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, benutzerfreundliches und nahtloses Upgrade, um Ihr Netzwerk durchgehend auf 1000Mbit/s zu erhöhen. Mit einer Backbone-Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbit/s bringen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten ohne Engpässe bis zu Ihren Computern und Netzwerk-Geräten.

Der PoE-fähige GEP-1061 unterstützt vollständig den IEEE 802.3af/at/bt-Standard und bietet eine PoE-Funktionalität mit 180W PoE-Leistungsbudget. Er unterstützt an bis zu 2 Ports je 90W oder an 6 Ports je 30W oder an 8 Ports je 15,4W, als auch einen Mischbetrieb verschiedener Leistungen unter Beachtung des Budgets von 180W. Dadurch bietet er Ihnen eine sehr hohe Flexibilität bei der Leistungszuweisung für eine Vielzahl von mit PoE versorgten Geräten und ermöglicht es Ihnen den Betrieb zu skalieren, um dem Geschäftswachstum, den Betriebskosteneinsparungen und der einfachen Verwaltung gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste:
Ja
Access Control List (ACL) Regeln:
512
IGMP-Snooping:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
BPDU-Filterung/Schutz:
Ja
Passwortschutz:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
125 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE class A, FCC, UL, VCCI, BSMI
Speicherkapazität:
32 MB
Telnet:
Ja
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-X, 1000BASE-X
Breite:
181 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
800 g
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95 %
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
80 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Transferrate:
14.9 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Anzahl der Leitungen:
8
Anzahl Queues:
8
Statische Route:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
4.1 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
82 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Paketgewicht:
2000 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Kabellängenerfassung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs:
4000
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse:
2
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Konsolen-Port:
RJ-45
Warentarifnummer (HS):
85176990
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Traffic-Klassifizierung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
IPv4:
IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.