Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEL-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEL-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEL-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEL-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEL-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEL-1061 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEL-1061
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEL-1061
EAN/GTIN:
     4015867228623
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Der LevelOne GEL-1061 ist ein intelligenter, 10-Port Layer2 gemanagter Gigabit-Switch mit 8 RJ45-Ports und 2 SFP-Glasfaser-Steckplätzen, der für Unternehmens- oder große Arbeitsgruppen-Konnektivitätsanwendungen mit nicht blockierender, drahtgebundener, hoher Switching-Leistung und erweiterten Netzwerkverwaltungsfunktionen entwickelt wurde.

Der Switch unterstützt eine flexible webbasierte Verwaltungsschnittstelle für IPv4 und IPv6 sowie Konsolen-, SNMP- und Telnet-Verwaltungszugriff. Trotz des erschwinglichen Preises ist der GEL-1061 mit vielen fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, wie z. B. Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping, Port-/MAC-/Tag-basiertes VLAN, IEEE 802.1D/w/s Spanning Tree, Access Control List (ACL), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.1p QoS, Storm Control zum Schutz vor Broadcast/Multicast/Unknown Unicast und vieles mehr.

Eine ideale Netzwerklösung für alle, die nach einer kompakten, kostengünstigen und effizienten Möglichkeit suchen, ihr Netzwerk zu erweitern.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
Statische Anschlusssicherheit:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Traffic-Klassifizierung:
Ja
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Mindestsystemvoraussetzungen:
CE RoHS
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-X, 1000BASE-X
Breite:
270 mm
Tiefe:
181 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
800 g
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Durchgang:
14.9 Mpps
Anzahl Queues:
8
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
345 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
82 mm
Paketgewicht:
2000 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Kabellängenerfassung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Port-based VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Konsolen-Port:
RJ-45
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: levelone sfp switch, sfp switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.