Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point Silber 1200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-809813
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     54620913
EAN/GTIN:
     4015867200605
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
Router
Der LevelOne WAP-8021 ist ein verwalteter Dualband-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. Ein schneller, einfacher und sicherer Zugangspunkt für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen.

- Teilen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 1200 MBit/s
- Kompatibel mit IEEE 802.11a / b / g / n / ac Wireless Standards
- Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen
- Verfügt über bis zu 8 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit
Weitere Informationen:
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Handbuch auf CD:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
1320 g
Verpackungsart:
Box
Upgradefähige Firmware:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Breite des Versandkartons:
300 mm
Versandkarton Länge:
685 mm
Höhe des Versandkartons:
245 mm
Gewicht Versandkarton:
14000 g
Menge pro Versandkarton:
10 Stück(e)
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Anzahl der Antennen:
6
Antenne Zunahmeniveau (max):
6 dBi
Breite:
128 mm
Tiefe:
198 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
660 g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Service Set Identifier (SSID) features:
SSID broadcast on/off
Anzahl der SSID-Unterstützung:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Web-basiertes Management:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1200 Mbit/s
Maximum data transfer rate (5 GHz):
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.46 - 5.72, 5.725 - 5.825 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Zahl der Benutzer:
100 Benutzer
Anzahl Kanäle:
165 Kanäle
Modulation:
16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,DSSS,OFDM,QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Betriebsmodi:
Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (in Betrieb):
17 W
Platzierung:
Tisch
Produktfarbe:
Silber
Reset-Knopf:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 143,32*
€ 144,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 146,44*
€ 147,80*
2 Tage
100
pro Stück
€ 3,80*
ab € 146,44*
€ 147,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,32*
€ 150,70*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 152,76*
€ 154,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.