Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan klammerloser Hefter Schreibtischmodell grün 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, Ansicht von vorn
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, Ansicht von vorn
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, Detailansicht Heftungstechnologie
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, Anwendung
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, auch als Locher mit Hilfe Abstandmessers
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, dank dem Sichtfenster exakte Heftung und Lochung möglich
Klammerloser Hefter Schreibtischmodel, eine A4-Zwei-loch Ablage möglich
Artikel-Nr.:
     C2838-31261
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     31261
EAN/GTIN:
     4977564613662
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Der klammerlose Hefter Schreibtischmodell von PLUS Japan - innovativ, umweltfreundlich und praktisch.

Nie wieder Klammern kaufen! Der PLUS Hefter heftet bis zu 10 Blatt Papier ohne Klammern. Dadurch ist er besonders umweltfreundlich. Alle farblichen Teile sind aus recycelten Materialien. Dokumente können direkt in einen Aktenvernichter eingeführt werden, ohne vorher Klammern entfernen zu müssen. Kraftunterstützender Mechanismus ermöglicht müheloses Arbeiten. Durch die ergonomische Form liegt der Hefter sehr gut in der Hand. Besonders sicher ist der Hefter für Kinder, da sie sich nicht an den scharfen Klammern verletzen können. In der Nahrungsmittelindustrie und Krankenhäusern ist die Benutzung von Heftklammern oft verboten, daher ist dort die Anwendung des klammerlosen Hefters ideal und sicher. Nutzen Sie das Sichtfenster des Schreibtisch-Modells zur exakten Heftung und Lochung. Somit können Fehllochungen in Text oder Seitenrand vermieden werden. Mit Hilfe des Abstandmessers ist die A4-Zwei-Loch Ablage möglich.

Produktmerkmale:

  • Heftleistung: 10 Blatt
  • Materialien: Stahl, Recyclingkunststoff
  • Größe: B70xT130xH110mm, Gewicht: 343g
  • Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Heftleistung:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Klammerloser Hefter, Klammerloser Papierhefter, Klammerloses Heftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Taschen-Locher, Taschenlocher, bürolocher grün, bürolocher, klammerloser hefter 10 blatt, Klammerloser Tacker, Hefter ohne Klammern, Hefter ohne Nadeln, Tacker ohne Nadeln, Tacker ohne Klammern, Paper Clinch, Tacker, Hefter, Bürotacker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.