Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan klammerloser Hefter grün 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammerloser Hefter, Ansicht von vorn
Klammerloser Hefter, Ansicht von vorn
Klammerloser Hefter, Anwendung
Klammerloser Hefter, Abdeckung öffnen, um Papierreste zu entnehmen
Klammerloser Hefter, Detailansicht Heftungstechnologie
Klammerloser Hefter, Design Awards
Klammerloser Hefter,Dokumente einfach in einem Aktenvernichter zuvernichten
Artikel-Nr.:
     C2838-31146
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     31146
EAN/GTIN:
     4977564528997
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Der klammerlose Hefter von PLUS Japan - innovativ, umweltfreundlich und praktisch.

Nie wieder Klammern kaufen! Der PLUS Hefter heftet bis zu 5 Blatt Papier ohne Klammern. Dadurch ist er besonders umweltfreundlich. Alle farblichen Teile sind aus recycelten Materialien. Dokumente können direkt in einen Aktenvernichter eingeführt werden, ohne vorher Klammern entfernen zu müssen. Kraftunterstützender Mechanismus ermöglicht müheloses Arbeiten. Durch die ergonomische Form liegt der Hefter sehr gut in der Hand. Besonders sicher ist der Hefter für Kinder, da sie sich nicht an den scharfen Klammern verletzen können. In der Nahrungsmittelindustrie und in Krankenhäusern ist die Benutzung von Heftklammern oft verboten, daher ist dort die Anwendung des klammerlosen Hefters ideal und sicher. Der klammerloser Hefter ist zudem mehrfach für Funktion und Design ausgezeichnet worden, z.B. als Gewinner des reddot design awards 2013.

Produktmerkmale:

  • Heftleistung: 5 Blatt
  • Materialien: Stahl, Recyclingkunststoff
  • Größe: B35xT108xH74mm; Gewicht: 130g
  • Farbe: Grünb
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Heftleistung:
5 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Klammerloser Hefter, Klammerloser Papierhefter, Klammerloses Heftgerät, plus japan klammerloser hefter 5 blatt, klammerloser hefter, plus japan klammerloser hefter, Klammerloser Tacker, Hefter ohne Klammern, Hefter ohne Nadeln, Tacker ohne Nadeln, Tacker ohne Klammern, Paper Clinch, Tacker, Hefter, Bürotacker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PLUS Japan
31147
ab € 5,10*
Ähnlich
PLUS Japan
31148
ab € 5,25*
Ähnlich
PLUS Japan
31145
ab € 5,09*
Ähnlich
Plus
1273126111
ab € 9,45*
Ähnlich
PLUS Japan
31260
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.