Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe TT, Gift Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe TT, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe TT, Gift Box Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-9804
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9804
EAN/GTIN:
     4029113980401
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe TT, Gift Box

Alles an dieser Lampe begeistert: das Advanced Focus System mit Turning Focus, die Batterie Cartridge, der bis zu 280 Lumen* helle Chip, der Dynamic Switch und das robuste, spritzwassergeschützte Aluminiumgehäuse. Der abnehmbare Rollschutz verhindert das Wegrollen, somit ist die Ledlenser® TT noch universeller einsetzbar.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: Power LED
  • LED-Konfiguration: 1 x Power LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN: 25 lm
    • MAX: 280 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN: 80 m
    • MAX: 220 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN: 4 h
    • MAX: 30 h
Technische Daten
  • Spannungsversorung: 3 x AAA 1.5V
  • Energietank (Wh) ***: 5.63 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 116 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 135 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: frozen black
  • Lieferumfang:
    • Bedienungsanleitung
    • Lanyard
    • Minikatalog

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ledlenser taschenlampe 2xaaa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe ledlenser, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, T Serie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
9807
ab € 40,69*
Ähnlich
Ledlenser
9802
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.