Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kälte-Spray 400ml bis -45°C, leicht entflammbar, werkstoffneutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco Kälte-Spray 400ml 151090 151090
Cimco Kälte-Spray 400ml 151090 151090
Artikel-Nr.:
     C278-151090
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151090
EAN/GTIN:
     4021103510902
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
kältespray cimco

Produktbeschreibung:

  • Kälte-Spray
  • zur Fehlersuche und schnellsten Funktionsprüfung von Elektrikbauteilen, Thermostaten, Zünd -und Steuerautomaten
  • kühlt lokal bis - 45°C
  • werkstoffneutral
  • leicht entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Kontaktspray, Korrosionsschutzspray, Reinigungsspray
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG