Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIGAvivo - Kunststoffpalette, PE-RE, 800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIGAvivo - Kunststoffpalette, PE-RE, 800 x 1200 mm
KIGAvivo - Kunststoffpalette, PE-RE, 800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C270-V1000-GK
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     V1000-GK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Universalpalette mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: V1000-GKR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x155 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
14 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 600 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten Europalette, Europaletten, Leichtpalette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 14 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 28 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.