Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Vierwege-Palette 1000 x 1200mm, 3 Kufen, TL 4000 kg, regalgeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Vierwege-Palette 1000 x 1200mm, 3 Kufen, TL 4000 kg, regalgeeignet
Kunststoff-Vierwege-Palette 1000 x 1200mm, 3 Kufen, TL 4000 kg, regalgeeignet
Artikel-Nr.:
     C270-K2003-KA
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2003-KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Vierwege-Palette mit 3 Kufen, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x145 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
20 kg
Farbe::
anthrazit
Traglasten::
statisch: 4000 ; dynamisch: 1200 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Paletten, Stapelpaletten, kiga industriepalette, industrie palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Industriepaletten, Europalette, Leichtpalette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,35*
€ 137,2665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.