Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Keil 1145 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Keil 1145 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag
Standard-Keil 1145 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag
Artikel-Nr.:
     C270-5700-1145
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     5700-1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschkeil
Verladekeil
Kunststoffkeil
zum sicheren Transport Ihrer Güter wie z.B. Coils, Rollen, Fässer etc.
versehen mit Anti-Rutsch-Füßen
Weitere Informationen:
Abmessung::
1143x147x56 mm
Material::
Polyolefin (vorwiegend PP-RE)
Farbe::
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Keil, Keile, Antirutsch, Antirutschkeile, Antirutschmatte, Schwerlastkeil, Standardkeil, Ladungssicherung, Rutschsicherung, Lagerung, Ladung, sicherrn, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.