Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 120 Liter m. verzinktem Gitterrost, für Euromaß 800 x 1200mm, schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 120 Liter m. verzinktem Gitterrost, für Euromaß 800 x 1200mm, schw.
Auffangwanne 120 Liter m. verzinktem Gitterrost, für Euromaß 800 x 1200mm, schw.
Artikel-Nr.:
     C270-2563-1
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2563-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
830x1230x160 mm
Material::
PE
Gewicht::
22 kg
Farbe::
schwarz
Traglasten::
500 kg
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.