Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 50 Liter, aus PE, Maß 600 x 800 x 130 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 50 Liter, aus PE, Maß 600 x 800 x 130 mm, schwarz
Auffangwanne 50 Liter, aus PE, Maß 600 x 800 x 130 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C270-2562-0
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2562-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
600x800x130 mm
Material::
PE
Gewicht::
2,5 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, auffangwanne 50 l pe, auffangwanne labor, auffang-wanne kunststoff, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.